Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/4 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioExtensión
Descripción general
- Banda estriada que proporciona agarre para arrancar o girar sujetadores aflojados con las yemas de los dedos
- Las ranuras de retención ofrecen una conexión segura con la herramienta motriz y un orificio pasante perforado permite el bloqueo con un pasador de retención
- La bola de retención accionada por resorte se engancha en las tomas y las mantiene en su lugar de forma segura
- El acabado pulido y cromado es fácil de limpiar y muy resistente a la corrosión
- El extremo de accionamiento biselado ayuda a guiar la extensión suavemente sobre la herramienta de accionamiento
- Las esquinas radiadas dentro del variador evitan concentraciones de tensión que pueden causar grietas