Especificaciones
Detalles
- Tipo de accesorioExtensión
Descripción general
- La rotación suave y continua en un ángulo de hasta 55 grados le permite acceder a los sujetadores en un ángulo
- Las ranuras de retención proporcionan una conexión segura con la herramienta de accionamiento y un orificio pasante perforado permite el bloqueo con un pasador de retención
- La bola de retención accionada por resorte se engancha en las tomas y las mantiene en su lugar de forma segura
- El acabado pulido y cromado es fácil de limpiar y muy resistente a la corrosión
- El extremo de accionamiento biselado ayuda a guiar la extensión suavemente sobre la herramienta de accionamiento
- Las esquinas radiadas del interior de la unidad evitan las concentraciones de tensión que pueden causar grietas