Especificaciones
Detalles
- Acabado/revestimientoCromado
Descripción general
Descripción del fabricante
SHA99006 CONJUNTO DE JUNTAS UNIVERSALES, 4-PIECE (1
- La rotación suave y continua de la junta estilo pasador le permite acceder a los sujetadores en ángulo
- Acabado pulido y cromado que limpia fácilmente y es muy resistente a la corrosión
- El extremo de accionamiento biselado ayuda a guiar la extensión suavemente sobre la herramienta de accionamiento
- Cuatro ranuras de retención proporcionan una conexión segura con la herramienta de accionamiento
- Las esquinas radiadas del interior de la unidad evitan las concentraciones de tensión que pueden causar grietas
- La bola de retención accionada por resorte se engancha en las tomas y las mantiene en su lugar de forma segura