Motion
SIB24250

TEKTON, INC
SIB24250

Accionamiento de 1/2 pulgadas x T50 zócalo de punta de impacto Torx
Artículo MI #11977780
No. Fabricante SIB24250
Price$14.05/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SIB24250

Accionamiento de 1/2 pulgadas x T50 zócalo de punta de impacto Torx
Artículo MI #11977780
No. Fabricante SIB24250
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
Su precio$14.05/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la unidad
    1/2 in
  • Longitud total
    2.9500 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    T50

Details

  • Recubrimiento de acabado
    4140 Cromo Molibdeno
  • Material
    S2 Punta de Acero, Zócalo de Acero Cr-Mo
  • Puntos de conexión
    Torx
  • Tipo de enchufe
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCIONAMIENTO DE SIB24250 1/2" X T50 TORX IMPACTO BI
  • El tamaño está marcado con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada permanente que no se desgasta
  • La punta de broca de acero Torx S2 en forma de estrella tiene 6 lóbulos mecanizados con tolerancias precisas para un ajuste exacto de par alto que resiste el levado
  • El diseño de dos piezas permite optimizar la broca y el casquillo por separado, para una herramienta más duradera que los diseños tradicionales de una pieza
  • Fabricado con acero 4140 de cromo-molibdeno (Cr-Mo) y tratado térmicamente adecuadamente para su uso en llaves de impacto
  • El orificio del pasador de retención en un lado permite al usuario elegir si se acopla un pasador

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron