Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 in
- Longitud total30 mm
- Tamaño del enchufe15 mm
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeEstándar
Descripción general
- El tamaño está marcado con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada permanente que no se desgasta
- La abertura de 6 puntos proporciona un ajuste exacto para sujetadores hexagonales
- Las esquinas radiadas evitan el redondeo del sujetador aplicando fuerza a los lados planos del sujetador, en lugar de a sus esquinas
- Cumple un mínimo de 1.3 veces la norma ANSI/ASME para par de prueba
- El orificio del pasador de retención en un lado permite trabajar tanto con el anillo de fricción como con los yunques del pasador de retención