Motion
SID12121

TEKTON, INC
SID12121

3/8 Inch Drive x 21 mm 6-Point Impact Socket
Artículo MI #11977818
No. Fabricante SID12121
Precio10.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SID12121

3/8 Inch Drive x 21 mm 6-Point Impact Socket
Artículo MI #11977818
No. Fabricante SID12121
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
Precio10.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 in
  • Longitud total
    30 mm
  • Tamaño del enchufe
    21 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCIONAMIENTO DE SID12121 3/8" X 21 MM IMPA 6-POINT
  • El tamaño está marcado con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada permanente que no se desgasta
  • La abertura de 6 puntos proporciona un ajuste exacto para sujetadores hexagonales
  • Las esquinas radiadas evitan el redondeo del sujetador aplicando fuerza a los lados planos del sujetador, en lugar de a sus esquinas
  • Cumple un mínimo de 1.3 veces la norma ANSI/ASME para par de prueba
  • El orificio del pasador de retención en un lado permite trabajar tanto con el anillo de fricción como con los yunques del pasador de retención

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo