Motion
SID13011

TEKTON, INC
SID13011

Toma de impacto de 3/8 pulgadas x 7/16 pulgadas de profundidad y 6-Point
Artículo MI #11977827
No. Fabricante SID13011
Price$12.12/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SID13011

Toma de impacto de 3/8 pulgadas x 7/16 pulgadas de profundidad y 6-Point
Artículo MI #11977827
No. Fabricante SID13011
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
Price$12.12/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la unidad
    3/8 in
  • Longitud total
    63 mm
  • Tamaño del enchufe
    7/16 pulg.

Details

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Profundidad

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCIONAMIENTO DE SID13011 3/8" X 7/16" DE PROFUNDIDAD DE 6-POINT
  • El tamaño está marcado con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada permanente que no se desgasta
  • La abertura de 6 puntos proporciona un ajuste exacto para sujetadores hexagonales
  • Las esquinas radiadas evitan el redondeo del sujetador aplicando fuerza a los lados planos del sujetador, en lugar de a sus esquinas
  • El pozo de la toma interior se extiende hasta el interior de la toma, lo que permite un mejor acoplamiento del sujetador en más situaciones
  • Cumple un mínimo de 1.3 veces la norma ANSI/ASME para par de prueba

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo