Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la unidad3/8 in
- Longitud total63 mm
- Tamaño del enchufe7/8 pulg.
Details
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeProfundidad
Descripción general
Descripción del fabricante
ACCIONAMIENTO DE SID13022 3/8" X 7/8" DE PROFUNDIDAD DE 6-POINT
- El tamaño está marcado con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada permanente que no se desgasta
- La abertura de 6 puntos proporciona un ajuste exacto para sujetadores hexagonales
- Las esquinas radiadas evitan el redondeo del sujetador aplicando fuerza a los lados planos del sujetador, en lugar de a sus esquinas
- El pozo de la toma interior se extiende hasta el interior de la toma, lo que permite un mejor acoplamiento del sujetador en más situaciones
- Cumple un mínimo de 1.3 veces la norma ANSI/ASME para par de prueba