Motion
SID22024

TEKTON, INC
SID22024

Accionamiento de 1/2 pulg. x 15/16 pulg. Zócalo de impacto 6-Point
Artículo MI #11977867
No. Fabricante SID22024
Precio14.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SID22024

Accionamiento de 1/2 pulg. x 15/16 pulg. Zócalo de impacto 6-Point
Artículo MI #11977867
No. Fabricante SID22024
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
Precio14.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 in
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    15/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    50BV30 Cromo-Vanadio
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCIONAMIENTO DE SID22024 1/2" X 15/16" 6-POINT IMP
  • Dos marcas de tamaño: el tamaño está marcado de dos maneras en cada toma, tanto como una marca láser de alta visibilidad como una marca estampada permanente
  • Pocillo de conexión de longitud completa: aunque el conector general tiene una longitud estándar, el pocillo interior se extiende completamente dentro del conector, lo que permite un mejor acoplamiento del sujetador en más situaciones
  • Funciona con anillos de fricción o yunques de pasadores de retención: las paredes lisas dentro del extremo de la transmisión y un orificio de pasador de retención hacen que los casquillos sean compatibles con ambos tipos de yunques de herramientas de transmisión
  • Impide el redondeo del sujetador: las esquinas con radio evitan el redondeo del sujetador aplicando fuerza a los lados planos del sujetador, en lugar de a sus esquinas
  • Aleaciones de acero de alto rendimiento: esta toma está hecha de 50BV30 cromo-vanadio (Cr-V) y tiene un revestimiento de fosfato de manganeso resistente a la corrosión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo