Motion
SID22411
Accionamiento de 1/2 pulgadas x E11 toma de impacto de estrella externa
Artículo MI #11977909
No. Fabricante SID22411
Precio10.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accionamiento de 1/2 pulgadas x E11 toma de impacto de estrella externa
Artículo MI #11977909
No. Fabricante SID22411
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
Precio10.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 in
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    E11

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero al cromo vanadio (Cr-V)
  • Puntos de conexión
    Torx
  • Tipo de enchufe
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCIONAMIENTO DE SID22411 1/2" X E11 ESTRELLA EXTERNA
  • Geometría precisa E-Star: la geometría interna de seis lóbulos está diseñada para un ajuste de par alto que resiste el deslizamiento
  • Fabricado con acero Cr-V: el alvéolo de cromo-vanadio se trata térmicamente a 40.5–47.5 HRC para uso en llaves de impacto
  • Resistente a la corrosión: la toma está recubierta con un acabado de fosfato de manganeso para resistir la corrosión
  • Dos marcas de tamaño: el tamaño está marcado con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada permanente que no se roza
  • Anillo de fricción o yunques de pasador de retención: Las paredes lisas dentro del extremo de la transmisión y un orificio de pasador de retención hacen que los casquillos de broca sean compatibles con ambos tipos de yunques de herramientas de transmisión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo