Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 in
- Longitud total1.5000 pulg.
- Tamaño del enchufeE16
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero al cromo vanadio (Cr-V) 6140
- Puntos de conexiónTorx
- Tipo de enchufeEstándar
Descripción general
- Geometría precisa E-Star: la geometría interna de seis lóbulos está diseñada para un ajuste de par alto que resiste el deslizamiento
- Fabricado con acero Cr-V: el alvéolo de cromo-vanadio se trata térmicamente a 40.5–47.5 HRC para uso en llaves de impacto
- Resistente a la corrosión: la toma está recubierta con un acabado de fosfato de manganeso para resistir la corrosión
- Dos marcas de tamaño: el tamaño está marcado con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada permanente que no se roza
- Anillo de fricción o yunques de pasador de retención: Las paredes lisas dentro del extremo de la transmisión y un orificio de pasador de retención hacen que los casquillos de broca sean compatibles con ambos tipos de yunques de herramientas de transmisión