Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 in
Detalles
- Acabado/revestimientoÓxido negro
- Puntos de conexión6-Point
Descripción general
- Las tallas están marcadas con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada permanente que no se desgasta
- Las aberturas de 6 puntos proporcionan un ajuste exacto para sujetadores hexagonales
- Las esquinas radiadas evitan el redondeo del sujetador aplicando fuerza a los lados planos del sujetador, en lugar de a sus esquinas
- Cumple un mínimo de 1.3 veces la norma ANSI/ASME para par de prueba
- La caja de polietileno de alta densidad soporta lubricantes, combustibles y disolventes comunes