Motion
SID91404
3/8 Inch Drive 6-Point Impact Socket Set with Case, 72-Piece (1/4 - 1 in., 6 - 24 mm)
Artículo MI #11977989
No. Fabricante SID91404
Precio411.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8 Inch Drive 6-Point Impact Socket Set with Case, 72-Piece (1/4 - 1 in., 6 - 24 mm)
Artículo MI #11977989
No. Fabricante SID91404
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
Su precio$411.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 in
  • Tamaño máx.
    1 pulg.
  • Tamaño mín.
    6 mm

Detalles

  • Acabado/revestimiento
    Óxido negro
  • Número de piezas
    72
  • Puntos de conexión
    6-Point

Descripción general

Descripción del fabricante
BASE DE IMPACTO DE 6-POINT DE ACCIONAMIENTO DE SID91404 3/8"
  • Las tallas están marcadas con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada permanente que no se desgasta
  • Las aberturas de 6 puntos proporcionan un ajuste exacto para sujetadores hexagonales
  • Las esquinas radiadas evitan el redondeo del sujetador aplicando fuerza a los lados planos del sujetador, en lugar de a sus esquinas
  • Cumple un mínimo de 1.3 veces la norma ANSI/ASME para par de prueba
  • La caja de polietileno de alta densidad soporta lubricantes, combustibles y disolventes comunes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo