Motion
SID92306
1/2 Inch Drive Deep 6-Point Impact Socket Set with Case, 21-Piece (5/16 - 1-1/2 in.)
Artículo MI #11977994
No. Fabricante SID92306
Precio252.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2 Inch Drive Deep 6-Point Impact Socket Set with Case, 21-Piece (5/16 - 1-1/2 in.)
Artículo MI #11977994
No. Fabricante SID92306
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
Precio252.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 in

Detalles

  • Acabado/revestimiento
    Óxido negro
  • Puntos de conexión
    6-Point

Descripción general

Descripción del fabricante
IMPACTO PROFUNDO DE 6-POINTSID92306 1/2"
  • Dos marcas de tamaño: el tamaño está marcado de dos maneras en cada toma, tanto como una marca láser de alta visibilidad como una marca estampada permanente
  • Pocillo de conexión de longitud completa: aunque el conector general tiene una longitud estándar, el pocillo interior se extiende completamente dentro del conector, lo que permite un mejor acoplamiento del sujetador en más situaciones
  • Funciona con anillos de fricción o yunques de pasadores de retención: las paredes lisas dentro del extremo de la transmisión y un orificio de pasador de retención hacen que los casquillos sean compatibles con ambos tipos de yunques de herramientas de transmisión
  • Impide el redondeo del sujetador: las esquinas con radio evitan el redondeo del sujetador aplicando fuerza a los lados planos del sujetador, en lugar de a sus esquinas
  • Aleaciones de acero de alto rendimiento: las tomas de este juego están hechas de 50BV30 cromo-vanadio (Cr-V) o 4140 cromo-molibdeno (Cr-Mo), dependiendo del tamaño, y tienen un revestimiento de fosfato de manganeso resistente a la corrosión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo