Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 in
- Tamaño máx.25 mm
- Tamaño mín.38 mm
Detalles
- Acabado/revestimientoÓxido negro
- Número de piezas14
- Puntos de conexión6-Point
Descripción general
- Dos marcas de tamaño: el tamaño está marcado de dos maneras en cada toma, tanto como una marca láser de alta visibilidad como una marca estampada permanente
- Pocillo de conexión de longitud completa: aunque el conector general tiene una longitud estándar, el pocillo interior se extiende completamente dentro del conector, lo que permite un mejor acoplamiento del sujetador en más situaciones
- Funciona con anillos de fricción o yunques de pasadores de retención: las paredes lisas dentro del extremo de la transmisión y un orificio de pasador de retención hacen que los casquillos sean compatibles con ambos tipos de yunques de herramientas de transmisión
- Impide el redondeo del sujetador: las esquinas con radio evitan el redondeo del sujetador aplicando fuerza a los lados planos del sujetador, en lugar de a sus esquinas
- Aleaciones de acero de alto rendimiento: las tomas de este juego están hechas de 50BV30 cromo-vanadio (Cr-V) o 4140 cromo-molibdeno (Cr-Mo), dependiendo del tamaño, y tienen un revestimiento de fosfato de manganeso resistente a la corrosión