Motion
SKT15201

TEKTON, INC
SKT15201

3/8 Inch Drive 6-Point Socket and Ratchet Set with Case, 42-Piece (6 - 24 mm)
Artículo MI #11978011
No. Fabricante SKT15201
Precio240.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SKT15201

3/8 Inch Drive 6-Point Socket and Ratchet Set with Case, 42-Piece (6 - 24 mm)
Artículo MI #11978011
No. Fabricante SKT15201
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
Precio240.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 in

Detalles

  • Acabado/revestimiento
    Cromado
  • Puntos de conexión
    6 PT

Descripción general

Descripción del fabricante
RAT. Y TOMA 6-POINT DE ACCIONAMIENTO DE SKT15201 3/8"
  • La abertura de 6 puntos proporciona un ajuste exacto ideal para cabezas de sujetador hexagonales
  • La geometría de la cavidad está diseñada para aplicar fuerza a los lados planos de los sujetadores y no a las esquinas, evitando el redondeo
  • La toma de longitud estándar es relativamente versátil y adecuada para una amplia gama de aplicaciones
  • Las marcas de tamaño extragrandes estampadas son fáciles de leer y no se desgastan
  • Acabado pulido y cromado que limpia fácilmente y es muy resistente a la corrosión
  • Cuatro ranuras de retención proporcionan una conexión segura con la herramienta de accionamiento
  • El borde interior biselado de la abertura del casquillo ayuda a guiarlo suavemente sobre los sujetadores
  • Las tomas se organizan en una caja resistente que cuenta con cierres fuertes y marcas claras y moldeadas para cada herramienta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo