Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño mínimo de TorxT10
- Rango de tamaños TorxT20 - T60, TR20 - TR60
Detalles
- Estilo de accionamientoTorx
- MaterialAcero
- Establecer tipoTorx, TR Torx, Estrella externa
Descripción general
- Geometría Torx precisa: la punta en forma de estrella está mecanizada para tolerancias precisas
- Diseño óptimo de dos piezas: utilizamos procesos y aleaciones de acero independientes para la broca y el casquillo, lo que da como resultado una herramienta de mayor rendimiento que los diseños de una pieza
- Conexión permanente: el bit se presiona directamente en la toma para una conexión permanente que no se afloja con el tiempo ni bajo tensión
- Dos marcas de tamaño: el tamaño está marcado con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada permanente que no se roza
- Anillo de fricción o yunques de pasador de retención: Las paredes lisas dentro del extremo de la transmisión y un orificio de pasador de retención hacen que los casquillos de broca sean compatibles con ambos tipos de yunques de herramientas de transmisión