Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 in
Detalles
- Acabado/revestimientoCromado
- Puntos de conexión6 PT
Descripción general
- El juego completo tiene todos los tamaños de 3/8 a 1 pulgada y de 10 a 24 mm tanto en longitudes profundas como estándar
- Las tomas de 6 puntos aplican fuerza a los lados planos de los sujetadores y no a las esquinas, evitando el redondeo
- La marca de tamaño extra grande estampada es fácil de leer y no se desgasta
- El acabado pulido y cromado es fácil de limpiar y muy resistente a la corrosión
- El trinquete de 90 dientes con engranaje fino solo necesita un arco oscilante de trabajo de 4 grados
- Incluye herramientas que no se encuentran en la mayoría de los equipos, como juntas universales y extensiones
- Estuche de transporte resistente con bandeja de piezas incorporada que mantiene todo organizado