Especificaciones
Detalles
- Acabado/revestimientoCromado
- Puntos de conexión12 PT
Descripción general
- Las tomas de 12 puntos aplican fuerza a los lados planos de los sujetadores y no a las esquinas, evitando el redondeo
- La marca de tamaño extra grande estampada es fácil de leer y no se desgasta
- El acabado pulido y cromado es fácil de limpiar y muy resistente a la corrosión
- El trinquete de 72 dientes con engranaje fino solo necesita un arco oscilante de trabajo de 5 grados
- Incluye junta universal y extensión de 8 pulgadas, herramientas que no se encuentran en la mayoría de los equipos
- Estuche de transporte resistente con bandeja de piezas incorporada que mantiene todo organizado