Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total5.7000 pulg.
Descripción general
- Acceso sin igual: las llaves de cabeza angular de 30/60 grados de Tekton le ahorran tiempo porque puede continuar trabajando sin desconectar ni desmontar el equipo para acceder a lugares estrechos
- Posición optimizada del haz: el haz de la llave se desplaza fuera de su camino para permitir el mayor rango de movimiento
- Mordaza exterior esbelta: colocamos acero exactamente donde se necesita para soportar las fuerzas generadas a través de la mordaza, lo que da como resultado la forma más esbelta posible
- Mordaza interior fuerte: Al dibujar el radio de esquina interior más grande posible, redujimos los efectos del estrés concentrado
- Acero Chrome Moly 4140 : cumple con los requisitos de alta resistencia y tenacidad con una forma más fina y menos material que las llaves de la competencia
- Fabricación precisa: utilizamos corte láser y mecanizado CNC para fabricar nuestras llaves con eficiencia y precisión, lo que resulta en un mejor ajuste y un menor coste
- Fabricado en EE. UU.: diseñado y diseñado por Tekton en nuestra sede central de Grand Rapids, MI y fabricado íntegramente en EE. UU. con acero fabricado en EE. UU.