Motion
WAE84021

TEKTON, INC
WAE84021

Llave de boca de ángulo de 21 mm con extremo abierto (acabado en cromo)
Artículo MI #11978118
No. Fabricante WAE84021
Precio40.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
WAE84021

Llave de boca de ángulo de 21 mm con extremo abierto (acabado en cromo)
Artículo MI #11978118
No. Fabricante WAE84021
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
Precio40.40 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Tipo de llave
    Extremo abierto del cabezal angular

Descripción general

Descripción del fabricante
CABEZA ANGULAR DE WAE84021 21 MM CON EXTREMO ABIERTO
  • Acceso sin igual: las llaves de cabeza angular de 30/60 grados de Tekton le ahorran tiempo porque puede continuar trabajando sin desconectar ni desmontar el equipo para acceder a lugares estrechos
  • Posición optimizada del haz: el haz de la llave se desplaza fuera de su camino para permitir el mayor rango de movimiento
  • Mordaza exterior esbelta: colocamos acero exactamente donde se necesita para soportar las fuerzas generadas a través de la mordaza, lo que da como resultado la forma más esbelta posible
  • Mordaza interior fuerte: Al dibujar el radio de esquina interior más grande posible, redujimos los efectos del estrés concentrado
  • Acero Chrome Moly 4140 : cumple con los requisitos de alta resistencia y tenacidad con una forma más fina y menos material que las llaves de la competencia
  • Fabricación precisa: utilizamos corte láser y mecanizado CNC para fabricar nuestras llaves con eficiencia y precisión, lo que resulta en un mejor ajuste y un menor coste
  • Fabricado en EE. UU.: diseñado y diseñado por Tekton en nuestra sede central de Grand Rapids, MI y fabricado íntegramente en EE. UU. con acero fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo