Motion
WBE23329

TEKTON, INC
WBE23329

Llave de extremo de caja offset de 1-1/8 x 1-1/4 pulgadas 45-Degree
Artículo MI #11978145
No. Fabricante WBE23329
Precio44.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
WBE23329

Llave de extremo de caja offset de 1-1/8 x 1-1/4 pulgadas 45-Degree
Artículo MI #11978145
No. Fabricante WBE23329
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
Precio44.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    45 °

Detalles

  • Material del cuerpo
    Cromado
  • Tipo de llave
    Desplazamiento del extremo del bot

Descripción general

Descripción del fabricante
WBE23329 1-1/8" X 1-1/4" 45-DEGREE DE DESVIACIÓN
  • Los extremos están desplazados 45 grados para alcanzar las obstrucciones y alrededor de ellas
  • Las aberturas de 12 puntos duplican los ángulos de acceso de un punto de 6, lo que facilita el trabajo en espacios reducidos
  • La geometría del extremo de la caja está diseñada para sujetar los lados planos de los cabezales de fijación, no las esquinas, para evitar el redondeo
  • Hecho de acero al cromo vanadio de primera calidad con un acabado de espejo cromado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo