Motion
WBE24316

TEKTON, INC
WBE24316

Llave de extremo de caja con offset de 45-Degree de 16 x 18 mm
Artículo MI #11978154
No. Fabricante WBE24316
Precio28.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
WBE24316

Llave de extremo de caja con offset de 45-Degree de 16 x 18 mm
Artículo MI #11978154
No. Fabricante WBE24316
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
Precio28.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    45 °

Detalles

  • Material del cuerpo
    Cromado
  • Tipo de llave
    Desplazamiento del extremo del bot

Descripción general

Descripción del fabricante
WBE24316 16 MM X 18 MM OFFSET 45-DEGREE
  • Los extremos están desplazados 45 grados para alcanzar las obstrucciones y alrededor de ellas
  • Las aberturas de 12 puntos duplican los ángulos de acceso de un punto de 6, lo que facilita el trabajo en espacios reducidos
  • La geometría del extremo de la caja está diseñada para sujetar los lados planos de los cabezales de fijación, no las esquinas, para evitar el redondeo
  • Hecho de acero al cromo vanadio de primera calidad con un acabado de espejo cromado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"