Motion
WCB24035

TEKTON, INC
WCB24035

Llave combinada de 35 mm
Artículo MI #11978177
No. Fabricante WCB24035
Precio61.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
WCB24035

Llave combinada de 35 mm
Artículo MI #11978177
No. Fabricante WCB24035
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
Su precio$61.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    35 mm
  • Ángulo de la cabeza
    15 °
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    35 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Forma del casquillo
    12-Point
  • Tipo de llave
    Llave combinada

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE COMBINADA DE WCB24035 35 MM | WCB2
  • Extremo abierto en ángulo: para reducir el arco oscilante de trabajo en espacios reducidos, el extremo abierto tiene un ángulo de 15 grados para que la llave pueda girarse con cada rotación para acoplar el sujetador el doble de a menudo
  • Extremo de la caja 12-Point: duplica los ángulos de acceso disponibles en comparación con un extremo de 6 puntos
  • Evita el redondeo: para evitar el redondeo de los sujetadores, el extremo de la caja está diseñado para entrar en contacto y aplicar fuerza a los lados de un cabezal de sujetador y no a las esquinas
  • Extremo de la caja desplazado: el extremo de la caja está desplazado 15 grados, lo que crea espacio libre para los dedos y facilita el acceso alrededor de obstrucciones
  • Marcas claras y estampadas: una marca de tamaño está estampada permanentemente en ambos lados de cada llave combinada para una identificación rápida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo