Motion
WCB91202

TEKTON, INC
WCB91202

Juego de llaves combinadas con rack, 19-Piece (6-24 mm)
Artículo MI #11978201
No. Fabricante WCB91202
Precio209.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
WCB91202

Juego de llaves combinadas con rack, 19-Piece (6-24 mm)
Artículo MI #11978201
No. Fabricante WCB91202
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
Su precio$209.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    15 °
  • Rango de tamaños de llave
    De 6 a 24 mm

Detalles

  • Acabado/revestimiento
    Cromado
  • Número de piezas
    19
  • Tipo de juego de llaves
    Combinación

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE LLAVES COMBINADAS WCB91202 , 19-PIEC
  • Extremo abierto en ángulo: para reducir el arco oscilante de trabajo en espacios reducidos, el extremo abierto tiene un ángulo de 15 grados para que la llave pueda girarse con cada rotación para acoplar el sujetador el doble de a menudo
  • Extremo de la caja 12-Point: duplica los ángulos de acceso disponibles en comparación con un extremo de 6 puntos
  • Evita el redondeo: para evitar el redondeo de los sujetadores, el extremo de la caja está diseñado para entrar en contacto y aplicar fuerza a los lados de un cabezal de sujetador y no a las esquinas
  • Extremo de la caja desplazado: el extremo de la caja está desplazado 15 grados, lo que crea espacio libre para los dedos y facilita el acceso alrededor de obstrucciones
  • Ranuras de bastidor de llave de acceso rápido: las llaves descansan en ranuras, lo que facilita la entrada y salida de las herramientas sin resistencia

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo