Especificaciones
Dimensiones
- Llave de extremo de caja Tamaño3/8 in
- Ángulo de la cabeza15 °
- Llave de extremo abierto Tamaño3/8 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Tipo de llaveLlave de combinación de trinquete reversible
Descripción general
- El extremo de la caja de 6 puntos se ajusta perfectamente a los cabezales de sujeción hexagonales y resiste el deslizamiento mientras trabaja
- La abertura del extremo de la caja está diseñada para sujetar los lados planos de los cabezales de sujeción, no las esquinas, para evitar el redondeo
- El engranaje de trinquete reversible de 72 dientes solo necesita un arco oscilante de trabajo de 5 grados
- El extremo de la caja está desplazado 15 grados, creando espacio libre para que los dedos trabajen alrededor de las obstrucciones
- El extremo abierto tiene un ángulo de 15 grados, por lo que la llave puede girarse para enganchar los sujetadores el doble de veces en espacios reducidos