Motion
2209K-2RSTNC3
Cojinete de bolas autoalineable - cónico 1:12, 45 mm D.I., 85 mm D.E., 23 mm Ancho
Artículo MI #11978721
No. Fabricante 2209K-2RSTNC3
Price$402.79/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de bolas autoalineable - cónico 1:12, 45 mm D.I., 85 mm D.E., 23 mm Ancho
Artículo MI #11978721
No. Fabricante 2209K-2RSTNC3
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
Price$402.79/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    45 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Outside Diameter  
    85 mm
  • Overall Width  
    23 mm

Details

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2209K-2RSTNC3 BRG AUTOALIGABLE
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    2209K-2RSTNC3 El cojinete incluye un 1:12 orificio cónico de 45 mm, cierre doble sellado, 85 mm de diámetro exterior, 23 mm de ancho; diseño resistente a la contaminación.
  • Número de catálogo del fabricante
    2209K-2RSTNC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176415135
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176415135

Descripción general

Descripción del fabricante
2209K-2RSTNC3 BRG AUTOALIGABLE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs