Motion
LBCR 20  D-2LS

Ewellix USA LLC
LBCR 20 D-2LS

Casquillo de eje redondo - Serie LBCR, Diámetro de eje de 20 mm, Diámetro exterior de 32 mm, Longitud total de 45 mm, Capacidad de carga de 494.604 lbf, Cerrado
Artículo MI #11993917
No. Fabricante LBCR 20 D-2LS
Precio121.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ewellix USA LLC
LBCR 20 D-2LS

Casquillo de eje redondo - Serie LBCR, Diámetro de eje de 20 mm, Diámetro exterior de 32 mm, Longitud total de 45 mm, Capacidad de carga de 494.604 lbf, Cerrado
Artículo MI #11993917
No. Fabricante LBCR 20 D-2LS
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
Precio121.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Longitud total
    45 mm
  • Eje Diámetro  
    20 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    494.604 lbf
  • Serie
    LBCR
  • Capacidad de carga estática
    595.773 lbf
  • UPC_NO
    7333314223449

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS LINEAL LBCR 20 D-2LS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo