Motion
AMLS-C-D24-A1-10

YUKEN
AMLS-C-D24-A1-10

Para LSVHG-06-900 y LSVHG-10-1500
Artículo MI #11994617
No. Fabricante AMLS-C-D24-A1-10
Precio5,870.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
AMLS-C-D24-A1-10

Para LSVHG-06-900 y LSVHG-10-1500
Artículo MI #11994617
No. Fabricante AMLS-C-D24-A1-10
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
Precio5,870.50 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    0°C - 50 °C
  • Humedad
    20 - 90 % Rh (sin condensación)
  • Tipo de fuente de alimentación
    24 V ± 1.2 V CC (100 VA o más)

Descripción general

Descripción del fabricante
AMLS-C-D24-A1-10 PARA LSVHG-06-900 Y LSVH
  • ・Servoamplificador lineal\n・Se utiliza con la servoválvula de las series LSVG/LSVHG\n\n
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"