Especificaciones
Detalles
- Ubicación del puertoPuerto de aspiración
- Dirección de rotaciónEn el sentido de las agujas del reloj
Descripción general
- ・Bomba de pistón: la más pequeña y ligera\n・Presión máxima de funcionamiento 7MPa (1,020psi)Reducción del peso del \n・44 % con respecto al pistón de la serie AR pump\n・55dB(A) a 7MPa (1,015psi)\n