Especificaciones
Dimensiones
- Excentricidad1 mm
- Diámetro de la brida78 mm
- Grosor de la brida14 mm
- Rodillo Diámetro62 mm
- Rodillo Ancho44 mm
- Poste Diámetro24 mm
- Poste Longitud49.50 mm
- Longitud de la rosca27.50 mm
- Tamaño de la roscaM24 x 1.5
- Peso1.13 kg
Detalles
- Número de catálogo del fabricante0009591000
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona