Especificaciones
Dimensiones
- Excentricidad1 mm
- Punto Diámetro62 mm
- Rodillo Diámetro90 mm
- Rodillo Ancho44.50 mm
- Poste Diámetro24 mm
- Poste Longitud49.50 mm
- Longitud de la rosca27.50 mm
- Rosca TamañoM24 x 1.5
- Peso1.57 kg
- Anchura al centro de ranura23 mm
Detalles
- Número de catálogo del fabricante0009595200
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V