Motion
BUCG-06-B-30902 VÁLVULA DE ALIVIO (INTERNA P

YUKEN
BUCG-06-B-30902 RELIEF VALVE (INTERNAL P

Válvula de alivio (piloto interno/externa
Artículo MI #11994851
No. Fabricante BUCG-06-B-30902 RELIEF VALVE (INTERNAL P
Precio1,931.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
BUCG-06-B-30902 RELIEF VALVE (INTERNAL P

Válvula de alivio (piloto interno/externa
Artículo MI #11994851
No. Fabricante BUCG-06-B-30902 RELIEF VALVE (INTERNAL P
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
Precio1,931.00 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    21 MPa

Descripción general

Descripción del fabricante
BUCG-06-B-30902 VÁLVULA DE ALIVIO (INTERNA P
  • ・Válvula de alivio - descarga\n・Descarga para minimizar la carga de la bomba\n・Presión máxima de funcionamiento 21MPa (3,050psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 250L/min (66gpm)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo