Especificaciones
Detalles
- Presión máxima de funcionamiento25 psi
Descripción general
- ・Válvula direccional de tipo válvula - 2 vías \n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 21MPa (3,050psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 50L/min (13.2gal/min)\n・CETOP D03, D05\n