Motion
CDST-03-C-D12-2190

YUKEN
CDST-03-C-D12-2190

Tipo de vástago operado por solenoide bidireccional
Artículo MI #11994895
No. Fabricante CDST-03-C-D12-2190
Precio1,436.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
CDST-03-C-D12-2190

Tipo de vástago operado por solenoide bidireccional
Artículo MI #11994895
No. Fabricante CDST-03-C-D12-2190
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
Precio1,436.60 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    14 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
CDST-03-C-D12-2190 POP OPERADO POR SOLENOIDES
  • ・Válvula direccional de tipo válvula - 2 vías\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 21MPa (3,050psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 50L/min (13.2gal/min)\n・CETOP D03, D05

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno