Motion
PCR-7/8
0.8750 pulgadas de diámetro del rodillo, 0.5625 pulgadas de ancho del rodillo, 0.3750 pulgadas de diámetro del pasador, 0.8750 pulgadas de largo del pasador
Artículo MI #11994904
No. Fabricante PCR-7/8
Precio97.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0.8750 pulgadas de diámetro del rodillo, 0.5625 pulgadas de ancho del rodillo, 0.3750 pulgadas de diámetro del pasador, 0.8750 pulgadas de largo del pasador
Artículo MI #11994904
No. Fabricante PCR-7/8
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
Precio97.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.5625 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Poste Longitud  
    0.8750 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.3750 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    0009696400
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Descripción general

Descripción del fabricante
0009696400 PCR-7/8 EJECUTOR DE CARGA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"