Motion
CPDG-03-E-20-50

YUKEN
CPDG-03-E-20-50

Comprobación del control piloto de 30 PSI
Artículo MI #11994935
No. Fabricante CPDG-03-E-20-50
Precio620.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
CPDG-03-E-20-50

Comprobación del control piloto de 30 PSI
Artículo MI #11994935
No. Fabricante CPDG-03-E-20-50
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
Precio620.52 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de drenaje
    Drenaje externo
  • Presión máxima de funcionamiento
    25 psi
  • Tipo de montaje
    Montaje de la subplaca

Descripción general

Descripción del fabricante
CHE DE CONTROL DEL PILOTO DE CPDG-03-E-20-50 30 PSI
  • ・Válvula de retención - pilotada\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 25MPa (3,630psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 250L/min (66gal/min)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"