Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la brida35 mm
- Grosor de la brida5 mm
- Rodillo Diámetro26 mm
- Rodillo Ancho20 mm
- Poste Diámetro10 mm
- Poste Longitud23 mm
- Longitud de la rosca13 mm
- Tamaño de la roscaM10 x 1
- Peso0.14 kg
Detalles
- Número de catálogo del fabricante0009738600
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona