Motion
HPJE-30
30 mm Diámetro del rodillo, 20 mm Ancho del rodillo, 12 mm Diámetro del pasador, 25 mm Longitud del pasador
Artículo MI #11994949
No. Fabricante HPJE-30
Precio143.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
30 mm Diámetro del rodillo, 20 mm Ancho del rodillo, 12 mm Diámetro del pasador, 25 mm Longitud del pasador
Artículo MI #11994949
No. Fabricante HPJE-30
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
Precio143.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    45 mm
  • Grosor de la brida
    5 mm
  • Rodillo Diámetro  
    30 mm
  • Rodillo Ancho  
    20 mm
  • Poste Diámetro  
    12 mm
  • Poste Longitud  
    25 mm
  • Longitud de la rosca
    14 mm
  • Tamaño de la rosca
    M12 x 1.5
  • Peso
    0.17 kg

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    0009738700
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Descripción general

Descripción del fabricante
0009738700 CORREDOR DE CARGA HPJE-30

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo