Motion
HPVE-26
40 mm Diámetro del rodillo, 20 mm Ancho del rodillo, 26 mm Diámetro del punto
Artículo MI #11994954
No. Fabricante HPVE-26
Precio151.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
40 mm Diámetro del rodillo, 20 mm Ancho del rodillo, 26 mm Diámetro del punto
Artículo MI #11994954
No. Fabricante HPVE-26
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
Precio151.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Excentricidad
    0.50 mm
  • Punto Diámetro  
    26 mm
  • Rodillo Diámetro  
    40 mm
  • Rodillo Ancho  
    20 mm
  • Poste Diámetro  
    10 mm
  • Poste Longitud  
    23 mm
  • Longitud de la rosca
    13 mm
  • Rosca Tamaño  
    M10 x 1
  • Peso
    0.25 kg
  • Anchura al centro de ranura
    10 mm

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    0009739200
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V
  • Capacidad de carga estática radial
    1000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
0009739200 CORREDOR DE CARGA HPVE-26

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"