Motion
CPF-16-04-5090

YUKEN
CPF-16-04-5090

Comprobación de PO Montaje de brida de 2 pulgadas
Artículo MI #11994960
No. Fabricante CPF-16-04-5090
Precio1,783.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
CPF-16-04-5090

Comprobación de PO Montaje de brida de 2 pulgadas
Artículo MI #11994960
No. Fabricante CPF-16-04-5090
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
Precio1,783.41 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de drenaje
    Drenaje interno
  • Presión máxima de funcionamiento
    25 psi
  • Tipo de montaje
    Conexión bridada

Descripción general

Descripción del fabricante
CPF-16-04-5090 PO A CUADROS BRIDA DE 2-INCH MO
  • ・Válvula de retención - pilotada\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 25MPa (3,630psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 250L/min (66gal/min)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo