Motion
CPG-06-04-50

YUKEN
CPG-06-04-50

Comprobación de PO de fisuras de 6 PSI Ext Drn JIS
Artículo MI #11994968
No. Fabricante CPG-06-04-50
Precio714.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
CPG-06-04-50

Comprobación de PO de fisuras de 6 PSI Ext Drn JIS
Artículo MI #11994968
No. Fabricante CPG-06-04-50
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
Precio714.70 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de drenaje
    Drenaje interno
  • Presión máxima de funcionamiento
    25 psi
  • Tipo de montaje
    Montaje de la subplaca

Descripción general

Descripción del fabricante
CPG-06-04-50 6 PSI COMPROBACIÓN DE FISURAS PO EXT DR
  • ・Válvula de retención - pilotada\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 25MPa (3,630psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 250L/min (66gal/min)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo