Especificaciones
Details
- Presión máxima de funcionamiento25 psi
- Tipo de montajeConexión bridada
Descripción general
Descripción del fabricante
CRF-24-50-50 BRIDA DE COMPROBACIÓN DE ÁNGULO RT DE 3" CO
- ・Válvula de retención - ángulo recto\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 25MPa (3,630psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 250L/min (66gal/min)