Motion
CRG-03-5-T-30

YUKEN
CRG-03-5-T-30

Comprobación del ángulo recto 5 psi con ajuste
Artículo MI #11995120
No. Fabricante CRG-03-5-T-30
Precio491.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
CRG-03-5-T-30

Comprobación del ángulo recto 5 psi con ajuste
Artículo MI #11995120
No. Fabricante CRG-03-5-T-30
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
Precio491.37 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    25 psi
  • Tipo de montaje
    Montaje de la subplaca

Descripción general

Descripción del fabricante
CRG-03-5-T-30 COMPROBACIÓN DE ÁNGULO RECTO 5 PSI CON
  • ・Válvula de retención - ángulo recto\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 25MPa (3,630psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 250L/min (66gal/min)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good