Especificaciones
Details
- Presión máxima de funcionamiento25 psi
- Tipo de montajeMontaje de la subplaca
Descripción general
Descripción del fabricante
CRG-06-50-5090 3/4" 70 PSI ÁNGULO RECTO C
- ・Válvula de retención - ángulo recto\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 25MPa (3,630psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 250L/min (66gal/min)