Motion
CRT-10-50-5090

YUKEN
CRT-10-50-5090

Válvula de retención de ángulo recto 70 psi
Artículo MI #11995144
No. Fabricante CRT-10-50-5090
Precio409.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
CRT-10-50-5090

Válvula de retención de ángulo recto 70 psi
Artículo MI #11995144
No. Fabricante CRT-10-50-5090
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
Precio409.18 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    25 psi
  • Tipo de montaje
    Conexión roscada

Descripción general

Descripción del fabricante
CRT-10-50-5090 VÁLVULA DE RETENCIÓN EN ÁNGULO RECTO 7
  • ・Válvula de retención - ángulo recto\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 25MPa (3,630psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 250L/min (66gal/min)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo