Especificaciones
Details
- Presión máxima de funcionamiento21 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
DCG-01-2B8-40 OFFSET P->B, BLOQUE A&T, LEVA
- ・Válvula direccional manual\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 31.5MPa (4,570psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 1,100L/min (291 gal/min)\n・CETOP D03, D05, D07, D08, D10 \n\n