Especificaciones
Detalles
- Presión máxima de funcionamiento31.5 psi
Descripción general
- ・Válvula direccional solenoide - operada por piloto\n・Presión de funcionamiento máxima de hasta 31.5MPa (4,570psi)\n・Velocidad de flujo máxima de hasta 1,100L/min (291gal/min)\n・CETOP D07, D08, D10