Motion
DMT-06-3C6-3090

YUKEN
DMT-06-3C6-3090

Rosca D08 NPT central en tándem del operador manual
Artículo MI #11995346
No. Fabricante DMT-06-3C6-3090
Precio2,689.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
DMT-06-3C6-3090

Rosca D08 NPT central en tándem del operador manual
Artículo MI #11995346
No. Fabricante DMT-06-3C6-3090
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
Precio2,689.51 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    21 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DMT-06-3C6-3090 EN TÁNDEM MANUAL
  • ・Válvula direccional manual\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 31.5MPa (4,570psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 1,100L/min (291 gal/min)\n・CETOP D03, D05, D07, D08, D10 \n\n

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno