Especificaciones
Details
- Tipo de anulación manualPasador de anulación manual
- Presión máxima de funcionamiento35 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
DSG-01-2B60B-A120-70 OPERARIO SOL VÁLVULADIR
- ・Válvula direccional de solenoide CETOP D03 - estándar\n・Presión de funcionamiento máxima de hasta 35MPa (5,080psi)\n・Velocidad de flujo máxima de hasta 100L/min (26.4gal/min)